IDEC(和泉電気)
TWSシリーズ 照光押ボタンスイッチ
仕様
Φ25 照光押ボタンスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65
定格電圧(V)
AC/DC200/220
接点構成
1a1b
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ボタン色
青(S)
動作方式
モメンタリ形
照光種別
LED照光
取付穴径(Φmm)
25
接点材質
銀接点
操作部形状
突形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09509895
ALS21611DDNS
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください