IDEC(和泉電気)
ARN・ARNS形モノレバースイッチ
モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。
タイプ
長レバータイプ
取付穴径(Φmm)
30.5
レバー色
黒
操作方向
上・右・下・左
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
接点構成
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09509974
ARN2111110101010BMAU
(コンタクトブロック)2
1a
自己保持
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09509983
ARN4222211111111BMAU
(コンタクトブロック)4
1a1b
自動復帰
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください