曜日別特売

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)

高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ

保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
端子形状
動作方式
接点材質
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09509999ASN202NMAU2b-各位置停止(手動)銀に金・クロスバー接点矢形ハンドル
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
09510008ASN21K10N1aM3.5ねじ端子右リターン鍵操作形
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510017ASN21K20N2aM3.5ねじ端子右リターン鍵操作形
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510026ASN220NZT22a-各位置停止(手動)矢形ハンドル
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
09510035ASN22K10N1aM3.5ねじ端子左リターン鍵操作形
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510044ASN2K10N1aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
09510053ASN2K10NB1aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
09510069ASN2K10NBNO101aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510078ASN2K10NBNO41aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510087ASN2K10NBNO51aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510096ASN2K10NBNO61aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510105ASN2K10NBNO71aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510114ASN2K10NBNO81aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510123ASN2K10NBNO91aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510139ASN2K10NC1aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,198
2,418(税込)
36日以内出荷
返品不可
09510148ASN2K20NBNO102aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510157ASN2K20NBNO244012aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
09510166ASN2K20NBNO62aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510175ASN2K20NBNO72aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510184ASN2K20NBNO92aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510193ASN2K20NC2aM3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510209ASN2K2RN118-M3.5ねじ端子各位置停止(手動)鍵操作形
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする