曜日別特売

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)

高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ

保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全10種類を絞り込む
接点構成
動作方式
接点材質
操作部形状
10種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
動作方式
接点材質
操作部形状
鍵抜け
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09510218ASN31K04NG4b右リターン鍵操作形左抜け(中・右不抜け)
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510227ASN31K20N2a右リターン鍵操作形左・中抜け(右不抜け)
オープン2,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り2点です
09510236ASN33K02N2b両リターン鍵操作形全抜け
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510245ASN33L11N2021a1b両リターンレバー形ハンドル全抜け
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09510254ASN33L22NMAU2a2b両リターン、スプリングリターン式銀に金・クロスバー接点レバー形ハンドル全抜け
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
09510263ASN3K20NC2a各位置停止(手動)鍵操作形中・右抜け(左不抜け)
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510279ASN3K20NH2a各位置停止(手動)鍵操作形右抜け(左・中不抜け)
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510288ASN3K22NBNO244012a2b各位置停止(手動)鍵操作形左・中抜け(右不抜け)
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510297ASN3K3SNC2432a1b各位置停止(手動)鍵操作形中・右抜け(左不抜け)
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
09510306ASN3K40NC4a各位置停止(手動)鍵操作形中・右抜け(左不抜け)
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする