HWシリーズ セレクタスイッチ

HWシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
定格使用電圧(V)
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09511889HW1F3L20H2G2aAC100/110(照光部)
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
09511898HW1F3L20Q4G2aAC/DC24(照光部)
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
09511916HW1F3L22N1Q3PW2a-2bAC/DC12(照光部)ピュアホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
09511925HW1F3L22N1Q4G2a-2bAC/DC24(照光部)
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
09511907HW1F3L20Q4W2aAC/DC24(照光部)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする