IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 表示灯
形状
丸
光源
LED
仕様
Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応
保護構造
IP65
内容量
1個
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
AC/DC6
AC/DC24
発光色
アンバー
乳白
緑
赤
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09511995
HW1P2JQ2A
AC/DC6
アンバー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
65日以内出荷
返品不可
09512004
HW1P2JQ2G
AC/DC6
緑
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
65日以内出荷
返品不可
09512013
HW1P2JQ2R
AC/DC6
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
65日以内出荷
返品不可
09512038
HW1P2JQ4A
AC/DC24
アンバー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09512047
HW1P2JQ4G
AC/DC24
緑
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
09512056
HW1P2JQ4R
AC/DC24
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
09512029
HW1P2JQ2W
AC/DC6
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
09512065
HW1P2JQ4W
AC/DC24
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください