フラッシュシルエット LBシリーズ セレクタスイッチ

フラッシュシルエット LBシリーズ セレクタスイッチ - IDEC(和泉電気)

ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。

保護構造IP65接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質金接点(銀に金・クロスバー接点)定格通電電流(A)3耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
操作部形状
操作方式
ベゼル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09512677LB6S33LT2丸形レバー形スプリングリターン式
2,890
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
09512729LB7MS21LT2正角形レバー形スプリングリターン式メタルカラー
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
09512616LB6F3T21W丸形-各位置停止式(手動)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする