フラッシュシルエット LBシリーズ 押ボタンスイッチ

フラッシュシルエット LBシリーズ 押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)

ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。

保護構造IP65内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
形状
接点構成
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09512634LB6MBM1T6LB-丸形透明レンズ黒色(照光レンズのみ)銀接点/2cモメンタリ形
2,390
2,198
2,418(税込)
35日以内出荷
返品不可
09512747LB9ZAS62BLBシリーズ----
350
329
362(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする