IDEC(和泉電気)
LBシリーズ 小形 押ボタンスイッチ
仕様
Φ16 押ボタンスイッチ 短胴 スタンダードタイプ 金接点3A/銀接点5A
材質
ガード本体:ポリアセタール樹脂/カバー:ポリアリレート樹脂
タイプ
スイッチガード 自己保持タイプ
種類
LBシリーズ標準ベゼル専用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
保護構造
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09512774
LB9ZK2
IP40
丸形/正角形ユニット用(LB1/LB2形用)
¥
236
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
09512783
LB9ZK3P
IP65
長角形ユニット用(LB3/LB4形用)
¥
236
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください