IDEC(和泉電気)
LB/A6、LW用シリーズ用フラッシュベゼル
Φ22、Φ30フラッシュシルエットスイッチを実現する専用アクセサリ
材質
アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂
形状
丸形
保護構造
IP65
ベゼル色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09513133
LW9ZAS61B
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください