ライカ
ライカ オートレベル NA524
高品質だからできる充実保証の本格モデル。
急な雨にも安心の防塵耐水。
用途
レベル(水平)出し、高低差測定
望遠鏡:最短視準距離(m)
1
倍率(倍)
24
仕様
(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度
付属品
取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
‐20~50
感度(mm/m)
8'/2
精度(mm)
1.9
自動補正範囲
±15'
保証期間
2年(web登録で3年)
像
正像
視界
2.1(100m)
対物レンズ有効径(mm)
36
防塵防水性能
IP56
スタジア乗数
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09509396
NA524
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください