モノタロウ

メガホン 録音できる ハンドマイク付き

メガホン 録音できる ハンドマイク付き - モノタロウメガホン 録音できる ハンドマイク付き - モノタロウメガホン 録音できる ハンドマイク付き - モノタロウメガホン 録音できる ハンドマイク付き - モノタロウメガホン 録音できる ハンドマイク付き - モノタロウメガホン 録音できる ハンドマイク付き - モノタロウ
(10件のレビュー)

ハンドマイク付きの大型タイプメガホンです。肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。
録音機能付きですので、最大10秒間録音ができ、繰り返し再生ができます。
サイレン機能付き。

用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ最大出力(W)20有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)付属品ハンドマイク、ストラップ材質(本体)ABS、ゴム、(ハンドマイク)ABS、(ストラップ)ナイロン質量(g)約1000(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)220×330機能マイク(録音再生付き)、サイレン(外国パトカー音)使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)内容量1台
取扱説明書:(5.3MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※人やペットの耳の近くで絶対に使用しないでください。鼓膜を損傷するおそれがあります。
※古い電池と新しい電池または異種の電池と混用して使用しないでください。
※高温の場所またはその近くで使用しないでください。製品が変形したり、故障したりするおそれがあります。
※本製品に打撃を与えないでください。故障の原因になります。
※磁気を帯びているものに近づけないでください。製品に影響を及ぼすことがあります。
※本製品を分解したり、改造しないでください。故障やケガの原因となります。
※水のかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
※電池の液漏れを防ぐために、以下を必ずお守りください。
●電池の仕様指示に従って正しくご使用ください。
●電池の+/-を本製品に正しく入れてください。
●ご使用後、必ず電源スイッチを「切」にしてください。
●電池の液漏れを定期的に点検してください。
●使い切った電池は、すぐに本体から取り出してください。
●長い期間で使用しない場合は、電池を本体から取り出して保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13615334XB-11S
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【メガホン 録音できる ハンドマイク付き 】音あり動画! 商品紹介.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13615334
2022-10-06
用途: オフ会
港北クッキング

電池を入れると重いですがマイクが付いてるので置いて使います
肩からさげるストラップが付いてればいいのですが

対象商品 : 13615334
2022-06-24
用途: 案内用
運輸・通信業

機能性が良く、丈夫で使いやすい。他社の同製品に比べても値段が安い。

対象商品 : 13615334
2022-01-11
用途: イベント時のマイク代わり
富士急安達太良観光株式会社サービス業

低価格で操作も簡単です。
音量も文句なしで、録音機能が付いていますので
同じうたい文句を繰り返すことができ
大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 13615334
2022-09-07
用途: 案内、誘導

買ってから2年未使用で、いざ使用しようとしたら1分位で『ブブブブ』と音がし出して使えず、電源入れ直してもその繰り返し。
開けてみたら基板の部分で発熱してた。
値段も値段だけにしょうがないかな?
録音機能が魅力だったけど10秒じゃ使えない、せめて数分出来ないと・・・

対象商品 : 13615334
2023-02-28
用途: イベント会での説明時

電池カバーのフタ部分のフックの引っ掛かりが弱く、少しの振動で開き電池が落ちる。
これって初期不良??
ハンドマイクで喋ってると突然変異電池が飛び出しお笑いネタには良いかも?

2020-07-09
用途: 屋外イベント
農・林・水産業

>肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。
とあるけれど、肩掛けはできません。
ラッパの先にベルトを通す金具などはありません。

2が参考にしています
対象商品 : 13615334
2020-08-18
用途: 非常時の誘導用に購入しました。
医療・福祉・介護関連業

価格の面でよかったのですが、どちらかというと玩具という感じです。

対象商品 : 13615334
2020-01-12
用途: これは優れもの
自動車・二輪車・自転車関連業

広い運動場では物足りないと思うが、広場程度なら十分な音量がある。
ハンドマイク付きの方話しやすいし、持ち疲れない。
録音できるので繰り返し話したいときに便利である。
樹脂が気に入らないレビューもあるが、私は軽いのでいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする