モノタロウ

ハンドルロック ダブルアーム 盗難防止用

ハンドルロック ダブルアーム 盗難防止用 - モノタロウハンドルロック ダブルアーム 盗難防止用 - モノタロウハンドルロック ダブルアーム 盗難防止用 - モノタロウハンドルロック ダブルアーム 盗難防止用 - モノタロウハンドルロック ダブルアーム 盗難防止用 - モノタロウ
(20件のレビュー)

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。

用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。適合ハンドル内径320mm以下、太さ50mm以下適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下付属品専用キー(2個)材質スチール、アルミ、PVC、銅全長(mm)480~670質量(kg)1.65内容量1個
取扱説明書:(2.6MB)
注意
※特殊なクロス式キーを採用しているので専用キーの紛失は十分注意して下さい。
※使用可能寸法内で必ず使用して下さい。
※使用可能寸法内であっても車種によっては使用できない場合があるので、そういった場合は絶対に無理に使用はしないで下さい。
※エンジンキーを抜くとハンドルが移動する車種に使用する場合は必ず完全に停止したことを確認の上装着して下さい。
※アームの伸縮がスムーズに行えない場合は市販の潤滑剤スプレーを使用して下さい。
※アクセルペダルには絶対に使用しないで下さい。
※ハンドルの形状や材質によっては長時間使用した場合ハンドルに跡が残る場合があるので注意して下さい。
※本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。
※本製品を使用中のイタズラや盗難に関しては一切責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520316-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09520316
2024-05-27
用途: トラックの盗難防止
有限会社コスゲ自動車

Wアームで頑丈そうです、2t車なら長さも十分足りますし抑止力になると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09520316
2022-04-03
用途: 車両駐車時のお守り代わり
農・林・水産業

赤色と太さで目立つためアピールにはもってこいです。

対象商品 : 09520316
2022-02-08
用途: 自動車セキュリティー
Office M'z

キーの差し方に向きがあるのですが、もう少しわかりやすいといいです。フックの幅がもう少し広いとさらにいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09520316
2022-01-31
用途: 自動車盗難防止
電気・ガス・熱供給・水道業

慣れれば簡単に取り付けできました。見た目もツケテルナーてかんじ。

対象商品 : 09520316
2021-11-22
用途: 盗難防止
建設業・工事業

昨今コンピュータ制御の車でも簡単に盗難被害のニュースを見ると、メカニカルな盗難防止器具も併用しないと心配です。W型でも価格が安いのが魅力です。

対象商品 : 09520316
2022-03-19
用途: 近隣で車の盗難があった為、盗難予防として購入
運輸・通信業

ダブルアームで頑丈なので頼りになりそう。梱包が雑過。

1が参考にしています
対象商品 : 09520316
2021-08-17
用途: 旅行中の駐車
製造業

車外からもよく判別できる色で、盗難防止の抑止になると期待できそう。

対象商品 : 09520316
2020-02-29
用途: 盗難防止
建設業・工事業

ハンドルに、がっちり固定されて、使い勝手がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする