曜日別特売
モノタロウ

ハンドルロック ダイヤル式 盗難防止用

ハンドルロック ダイヤル式 盗難防止用 - モノタロウハンドルロック ダイヤル式 盗難防止用 - モノタロウハンドルロック ダイヤル式 盗難防止用 - モノタロウハンドルロック ダイヤル式 盗難防止用 - モノタロウハンドルロック ダイヤル式 盗難防止用 - モノタロウ
(14件のレビュー)

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。

用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下適合ハンドル内径375mm以下、太さ45mm以下付属品ドライバー(1本)、ピン(1本)材質亜鉛、スチール、PVC、スポンジ全長(mm)460~685質量(kg)1.93内容量1個
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※ダイヤル式のロックなので暗証番号忘れてしまうと開錠することが出来ないので注意してください。
※使用可能寸法内で必ず使用して下さい。
※使用可能寸法内であっても車種によっては使用できない場合があるので、そういった場合は絶対に無理に使用はしないで下さい。
※エンジンキーを抜くとハンドルが移動する車種に使用する場合は必ず完全に停止したことを確認の上装着して下さい。
※アームの伸縮がスムーズに行えない場合は市販の潤滑剤スプレーを使用して下さい。
※アクセルペダルには絶対に使用しないで下さい。
※ハンドルの形状や材質によっては長時間使用した場合ハンドルに跡が残る場合があるので注意して下さい。
※本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。
※本製品を使用中のイタズラや盗難に関しては一切責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520307-
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09520307
2023-12-03
用途: 盗難
ミヤ工業株式会社建設業・工事業

凄く良い商品だと思ってます。少し重いですが使いやすく盗難対策には機能しそうだね

対象商品 : 09520307
2023-07-18
用途: 駐車時の盗難防止
サービス業

予想していたよりも一回り以上大きかったです。とにかく丈夫な作りをしています。暗証番号の変更も簡単ですし、毎回の取り外しもそれほど大変ではありません。

対象商品 : 09520307
2023-01-01
用途: 車の盗難防止に
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした作りで頑丈そうです。暗証番号タイプなので鍵の出し入れもなく楽にセットできます。

対象商品 : 09520307
2021-07-02
用途: ハイエース盗難防止に使用
医療・福祉・介護関連業

ダイヤル式は簡単で鍵をなくさないで済むので便利です。モノタロウが一番安いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09520307
2022-01-20
用途: 車の盗難防止
運輸・通信業

思ったより重かったですが、頑丈そうなので安心かなぁ

対象商品 : 09520307
2021-09-25
用途: 車の盗難防止
TSC

ごつくてとてもいい商品ですが、もう少し軽い方がいいです。

対象商品 : 09520307
2021-02-17
用途: 駐車時

ダイヤルロック式でキーが不要なのが有難い
泥棒も暗証番号合わせるのが大変なので諦めてくれそう

対象商品 : 09520307
2021-03-05
用途: 盗難対策
卸売・小売業

カギタイプで開かなくなり大変だったのでダイヤルタイプに。カギを無くす心配はない。価格的に仕方ないのか?ダイヤル部がガタ多く品質耐久性に不安が残る

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする