曜日別特売

ブレーキフルード用ホース 950mm

ブレーキフルード用ホース 950mm - KIJIMA(キジマ)ブレーキフルード用ホース 950mm - KIJIMA(キジマ)ブレーキフルード用ホース 950mm - KIJIMA(キジマ)ブレーキフルード用ホース 950mm - KIJIMA(キジマ)ブレーキフルード用ホース 950mm - KIJIMA(キジマ)ブレーキフルード用ホース 950mm - KIJIMA(キジマ)ブレーキフルード用ホース 950mm - KIJIMA(キジマ)
(12件のレビュー)

DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。
代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。

全長(mm)950内容量1本
注意
※表記上、全長950mmとしておりますが実際には980mm程度の長さがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09515075106-211046
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09515084106-211057
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09515093106-211069
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09515093
2025-07-07
用途: ミゼットMP5のブレーキ関係に使用

既設の長さにカット、内径もぴったりで良かったです。

対象商品 : 09515084
2025-01-31
用途: バイクのレストア
芹澤商店

長いサイズが欲しかったのでとても助かりました。純正部品や社外部品、色々な油脂類も豊富でほぼモノタロウで揃えてます。

対象商品 : 09515084
2024-07-03
用途: ニッシン横型ブレーキのオーバーホール

ホース内径7φ、外径13φでニッシン横型ブレーキマスタシリンダーのホースの修理問題なく使えました

4が参考にしています
対象商品 : 09515075
2024-06-14
用途: 自動車のメンテナンス

個人で自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。

対象商品 : 09515075
2024-01-26
用途: 車両メンテナンス

Fiatのちょい古い車種のマスターシリンダとフルードタンクの接続に使う。本来1.3m必要だが整備性改善目的でフルードタンクを移設するのでこの長さでも余る。クラッチは6mmなのでちょうどよい。

対象商品 : 09515075
2021-11-25
用途: バイクの部品で使っています。
愛和歯研サービス業

ブレーキフルード用でないと水滴が出てくるので購入しました。
適材適所ですね。

対象商品 : 09515093
2021-04-25
用途: ブレーキの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のブレーキリザーブホースとして使用しています。これまでいろいろなホースを試しましたが、キジマのホースは全く汗をかきませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 09515093
2020-10-13
用途: ブレーキフルードのタンク移設用
運輸・通信業

柔らかくて作業がしやすいです。
一度フィットすると抜けにくいようで、安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする