KIJIMA(キジマ)
バルブ LED HS1タイプ ACヨウ
ブライトエッジ 交流車対応モデル
HONDAグロム、クロスカブ等、海外生産の交流(AC)車にもご使用可能なLEDヘッドライトバルブ(HS1)です。
寸法(mm)
(コントローラー)約45×26×8.5、約45×26×21
全長(mm)
約80
消費電力(W)
20
使用チップ
CREE XP-G3 HiD×4
機能
Hi/Lo切替
内容量
1個
注意
※意図的にエンジン回転数(通常走行下では考えにくい状況)を上げた状態でのHi/Lo切り替えや、複数回連続したHi/Lo切り替えを行った場合、回路保護機能が働き、光量が低下いたします。その場合はエンジンを再始動していただくことで、通常の状態に戻ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09516719
217-6144A
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください