テラモト
台車用折りたたみボックス
こんなお得な商品も!
折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥
6,598
~
税込
¥
7,258
~
(16)
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
用途
台車の囲いボックスとして
材質
芯材:ダンボール、表面材:ポリエステル
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09520185
OT-561-601-0
120
1
450×600×450
¥
13,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
09520194
OT-561-602-0
240
2
550×760×570
¥
24,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください