テラモト
台車用折りたたみボックス 蓋付
こんなお得な商品も!
折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥
6,598
~
税込
¥
7,258
~
(16)
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
用途
台車の囲いボックスとして
材質
芯材:ポリプロピレン、表面材:ターポリン
フタ
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09520203
OT-561-611-0
120
4
450×600×450
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
09520219
OT-561-612-0
240
6
550×760×570
¥
28,400
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください