曜日別特売

屋外用 多用途透明補修テープ

屋外用 多用途透明補修テープ - まつうら工業屋外用 多用途透明補修テープ - まつうら工業屋外用 多用途透明補修テープ - まつうら工業屋外用 多用途透明補修テープ - まつうら工業
(7件のレビュー)

屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。

用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。仕様(はく離紙)紙幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)10伸び(%)400引張強度(N/10mm)19.62アズワン品番65-2054-05再生紙使用マーク適合内容量1巻
注意
※本製品は一時的な簡易補修テープです。用途以外には使用しないでください。貼る面のホコリ、汚れ、水分、油分をキレイに拭き取り乾燥させてから作業してください。強粘着のため、はがした後にノリが残ることがあります。貼るときは、気温10℃以上の晴れた日に作業してください。保管の際は直射日光を避け涼しいところでしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09628238CLEAR-HT-5010透明50100.17ポリエチレンフィルムアクリル系3.97N/10mm
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09628238
2024-05-31
用途: セイルの補強
製造業

ウィンドサーフィンのセイルパネルの破れのため、リペア用に使用しました。 剥離紙があるため使用しやすく便利です。
あとは、耐水性、耐久性に期待します。。。

対象商品 : 09628238
2024-02-29
用途: プラスチックケースの補修
卸売・小売業

薄手だけどしっかりしていて、粘着力も問題ない。透明で目立たなくて良い。

対象商品 : 09628238
2024-02-15
用途: UVクリアシートの張り合わせ
その他業種

UVクリアシート(ポリオレフィン)の張り合わせに使用しました
期待するほどの粘着力はなく簡単にはがれてしまいました
素材が悪かったかな・・・

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 09628238
2023-07-28
用途: 網戸の剥がれの応急補修

裏表から、合せるように貼りつけます。
張替より簡単で安価です。

1が参考にしています
対象商品 : 09628238
2020-03-23
用途: ビニールハウスのビニール補修用
農・林・水産業

ビニールハウスのビニールを補修するのに使用しました。接着力も強く安心。

対象商品 : 09628238
2019-10-14
用途: 台風で損傷した波板の補修
サービス業

台風で割れた樹脂波板の応急処置に使用しました。粘着力と耐水性があり大変助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 09628238
2018-09-25
用途: サンルームのひび割れ補修
デザインスタジオ107製造業

テープのコシがとっても強く、強力な粘着力もある感じで
対候性も期待できればいうことなくコストパフォーマンスに
優れた製品だと思いました。
長期間後の使用の結果が楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする