曜日別特売

ぬくもり手すりL型

ぬくもり手すりL型 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりL型 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりL型 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりL型 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりL型 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりL型 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりL型 - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりL型 - WAKI(和気産業)

縦は立ち座りの時しっかり握れるグリップタイプ!
横は手を添える時握って安心のストレートタイプ!
タモ材使用しておりますので、 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好です。

用途トイレ、玄関など立ち座りが多い場所に最適です。材質丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)600×600クリア付属品木ネジAナベ頭+4×40mm 3本×2(金具の中に木ネジが各3本入っています)、木ネジAナベ頭+4×40mm 3本、木ネジAナベ頭+3.5×20mm 4本形状L型内容量1セット
注意
※安全のため荷重80kg以内でご使用ください
※壁材や石膏ボードや合板の場合、強度がありませんので、下地探し機などで下地があるか確認してください
※強度がない壁に取り付ける場合、補強のベース板(厚さ15mm以上の強度がある板)を柱・間柱に取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0988934732L60C32
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
0988935635L60C35
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする