曜日別特売

ぬくもり手すりGR

ぬくもり手すりGR - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGR - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGR - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGR - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGR - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGR - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGR - WAKI(和気産業)ぬくもり手すりGR - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

しっかり握れるグリップタイプ!
タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好
玄関などの立ったり座ったりする場所は長さ600mm以上が適しています

材質
丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装
金具カバー:ポリプロピレン(PP)
金具:亜鉛ダイキャスト
用途段差のある玄関や廊下などにクリア付属品取り付け用木ネジ形状グリップ太さ(Φmm)35内容量1セット
注意
※安全のため荷重80kg以内でご使用ください
※壁材や石膏ボードや合板の場合、強度がありませんので、下地探し機などで下地があるか確認してください
※強度がない壁に取り付ける場合、補強のベース板(厚さ15mm以上の強度がある板)を柱・間柱に取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0988936535G45C450
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
0988937435G60C600
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
0988938335G80C800
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09889383
2018-05-10
用途: 室内

現在も 使用していますが、凸凹が有り、手が滑らないのいが 良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする