WAKI(和気産業)
ぬくもり手すりST
握って安心ストレートタイプ!
タモ材使用! 適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好
色
クリア
付属品
取り付け用木ネジ
形状
ストレート
太さ(Φmm)
35
内容量
1セット
注意
※安全のため荷重80kg以内でご使用ください
※壁材や石膏ボードや合板の場合、強度がありませんので、下地探し機などで下地があるか確認してください
※強度がない壁に取り付ける場合、補強のベース板(厚さ15mm以上の強度がある板)を柱・間柱に取り付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09889399
35S45C
丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ)
450
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09889408
35S60C
丸棒:タモ集成材(ウレタン塗装)、金具カバー:ポリプロピレン(PP)、金具:亜鉛ダイキャスト、木ネジA:鉄(ユニクロメッキ)
600
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09889417
35S80C
丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装
金具カバー:ポリプロピレン(PP)
金具:亜鉛ダイキャスト
800
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください