WAKI(和気産業)
ぬくもり手すり 天然木
天然木使用!適度な温かさ、
堅さで手触り感良好。
用途
階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。
材質
丸棒:天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂
寸法(mm)
300
色
クリア
太さ(Φmm)
32
内容量
1本
注意
※安全のため荷重80kg以内でご使用ください
※壁材や石膏ボードや合板の場合、強度がありませんので、下地探し機などで下地があるか確認してください
※強度がない壁に取り付ける場合、補強のベース板(厚さ15mm以上の強度がある板)を柱・間柱に取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09889453
HIT013
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください