曜日別特売

ぬくもり手すり ブラケットセット

ぬくもり手すり ブラケットセット - WAKI(和気産業)ぬくもり手すり ブラケットセット - WAKI(和気産業)ぬくもり手すり ブラケットセット - WAKI(和気産業)ぬくもり手すり ブラケットセット - WAKI(和気産業)ぬくもり手すり ブラケットセット - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

手すりを取り付けるためのブラケットです。

適合32mm用セット内容ブラケットA・1ヶ、ブラケットB・1ヶ、六角ボルト 6×30mm・1ヶ、座金・1ヶ、タッピング 4×30mm・3ヶ、プラグ 6×25mm・3ヶ、六角レンチ・1ヶ材質(ブラケット)ABS樹脂(抗菌剤入)内容量1セット
注意
※屋外や、浴室など湿気が多い場所には使用できません
※石膏ボードや薄い合板などの強度がない壁にはネジが止まりません。
※壁の裏側にある柱や間柱に取り付けるか、ベース板(厚み15mm以上の板)で補強してから取り付けてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09889469HIT020
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09889469
2019-11-01
用途: DIY
製造業

ポールの位置を気にすること無くバンドを止めるのが簡単にできる出来る

1が参考にしています
対象商品 : 09889469
2020-01-28
用途: 手摺りの取り付けで増設に
TME建設業・工事業

今回4個注文しましたが配送料がかかりました、取りに行ければ良かったです。尼崎周辺で撮りに行けるところがないでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする