WAKI(和気産業)
ぬくもり手すり タモ材
タモ材使用
適度な温かさ、堅さ、粗さで手触り感良好。
用途
階段・廊下・玄関ホール・トイレなどに使用できます。
材質
丸棒:タモ集成材 ウレタン塗装、ブラケット:ABS樹脂
色
クリア
太さ(Φmm)
32
内容量
1本
注意
※安全のため荷重80kg以内でご使用ください。
※石膏ボードや薄い合板などの強度がない壁は木ネジが止まりません。
※壁の裏面にある柱や間柱に固定するか取付面を補強する必要があります。
※浴室や屋外での使用は出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09889478
HIT02T
450
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09889487
HIT03T
600
オープン
取扱い終了
返品不可
09889496
HIT04T
900
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください