WAKI(和気産業)
ぬくもり手すり サポート・バー
あたらしい手すりのカタチ!!何気なく手を添えたくなるさりげない優しさ・・・
モダンデザインで、手ざわりよく、温かみのある天然木を使用しています
コーディネイトのしやすさを配慮したカラーとデザインです!!
用途
玄関、廊下等人の目に付くところでおしゃれな手すりとして。
材質
ラバーウッド材(ウレタン塗装)
付属品
サラビス(4×70mm)×8本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バー)900×32×70、(ベース板)700×65×35
内容量
1個
注意
※縦付け禁止です。床面に対して平行に取り付けてください
※石膏ボードや薄い合板などの強度がない壁はビスが止まりません。壁の裏面にある柱や間柱に固定するか取り付け面を補強する必要があります。
※浴室や屋外での使用はできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09889505
Bar-01
ナチュラル
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09889514
Bar-02
ブラウン
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください