WAKI(和気産業)
PCマグネットキャッチ
小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品
木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本
材質
PP・鉄・ユニクロメッキ
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
吸着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09889785
BH-660
M40
1.3kg
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
09889794
BH-661
M50
2kg
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください