曜日別特売

ローラーキャッチ

ローラーキャッチ - WAKI(和気産業)ローラーキャッチ - WAKI(和気産業)ローラーキャッチ - WAKI(和気産業)ローラーキャッチ - WAKI(和気産業)ローラーキャッチ - WAKI(和気産業)ローラーキャッチ - WAKI(和気産業)ローラーキャッチ - WAKI(和気産業)ローラーキャッチ - WAKI(和気産業)

扉に金具凸を本体に凹金具を木ネジで取り付けます。
2つの樹脂ローラーデしっかりと扉をキャッチします。

用途家具の扉を固定かる金具として最適です。材質鋼板・PP内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
引張強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09889837BH-662木ネジ丸頭2.1×10 4本1.1
オープン
179
197(税込)
当日出荷
09889846BH-663木ネジ丸頭3.1×13 4本2.7
オープン
179
197(税込)
当日出荷
09889855BH-664木ネジ丸頭3.1×13 4本2.7
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする