WAKI(和気産業)
三ツ玉下り
装飾用に優れた締め具
用途
小箱などに使用する開き防止用の締め具
材質/仕上
本体:鉄/GB
色
GB
木ネジサイズ(径×長さ)
2.7Φ×16mm
内容量
1セット
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
※本体と受座の位置を決め、面付けで取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09889943
VB-061
小
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09889959
VB-062
中
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください