曜日別特売

長沢用ストライク タイプ1

長沢用ストライク タイプ1 - WAKI(和気産業)長沢用ストライク タイプ1 - WAKI(和気産業)長沢用ストライク タイプ1 - WAKI(和気産業)長沢用ストライク タイプ1 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)

材質SUS430、ボンデ鋼適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」縦(mm)70横(mm)37ビスピッチ(mm)54内容量1セット
注意
※必ず各部所のサイズを測ってから作業をして下さい。
※無理な取付は破損の原因となります。
※ストライクとしての用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09889968WL951
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 風呂のアルミサッシドアーに使用

アルミサッシは木製の柱と違い、アルミサッシ枠に埋め込みが出来ないので、取り付けに際しては.サッシ枠とドアーの隙間の間隔が狭くて、厚みのある商品では取り付けできないが、この商品は薄いので取り付けが可能であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする