WAKI(和気産業)
長沢用調整ストライク タイプ2
長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)
ラッチ受スライド板が移動し、前後の調整が可能です。
材質
SUS430、ボンデ鋼
適合
(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
縦(mm)
70
横(mm)
25
ビスピッチ(mm)
54
内容量
1セット
注意
※必ず各部所のサイズを測ってから作業をして下さい。
※無理な取付は破損の原因となります。
※ストライクとしての用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09889977
WL952
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください