WAKI(和気産業)
ステンPラッチ
ハンドルが大きいので操作しやすい。サビに強い
用途
木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに
材質/仕上
本体:SUS304/バレル
内容量
1セット
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
木ネジサイズ(径×長さ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09890065
VC-064
中
2.7Φ×16mm
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890074
VC-065
特大
3.5Φ×25mm
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください