室内用レバー錠 通路用セット 通路の錠

室内用レバー錠 通路用セット 通路の錠 - WAKI(和気産業)室内用レバー錠 通路用セット 通路の錠 - WAKI(和気産業)室内用レバー錠 通路用セット 通路の錠 - WAKI(和気産業)室内用レバー錠 通路用セット 通路の錠 - WAKI(和気産業)室内用レバー錠 通路用セット 通路の錠 - WAKI(和気産業)室内用レバー錠 通路用セット 通路の錠 - WAKI(和気産業)室内用レバー錠 通路用セット 通路の錠 - WAKI(和気産業)

円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。
故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!

寸法(mm)(フロント)22.5×58穴径(Φmm)(扉)40-55寸法(Φ)(ラッチ)21-23適合扉厚(mm)30-36バックセット60mm内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09890205SET-003B樹脂製ブロンズ
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890214SET-003G樹脂製ゴールド
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
09890223SET-013B金属製ブロンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする