チューブラッチ Aタイプ
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。
ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。
材質亜鉛ダイカスト
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
付属品ラッチ本体、フロント板
縦(mm)(フロント板)58
横(mm)(フロント板)25
ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
内容量1セット
注意
※ラッチ本体のフロントにある”UP”マークが上に向くように使用してください。※必ず各部所のサイズを測ってから作業をして下さい。
※無理な取付は破損の原因となります。
※ラッチとしての用途以外には使用しないで下さい。