曜日別特売

チューブラッチ Bタイプ

チューブラッチ Bタイプ - WAKI(和気産業)チューブラッチ Bタイプ - WAKI(和気産業)チューブラッチ Bタイプ - WAKI(和気産業)チューブラッチ Bタイプ - WAKI(和気産業)チューブラッチ Bタイプ - WAKI(和気産業)チューブラッチ Bタイプ - WAKI(和気産業)
(9件のレビュー)

レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。
ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。
付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。
施錠機能を持ちます。
消音タイプです。

適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)58横(mm)(フロント板)22.5(25)ビスピッチ(mm)32、(フロント)42内容量1セット
注意
※ラッチ本体のフロントにある”UP”マークが上に向くように使用してください。
※必ず各部所のサイズを測ってから作業をして下さい。
※無理な取付は破損の原因となります。
※ラッチとしての用途以外には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09890284WL903TXS-51
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09890293WL904TXS-60
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09890284
2023-04-22
用途: ドアのラッチ部の交換
教育・研究機関

リピーターです。昔購入して取り付けたラッチが故障しましたので、同じものをまた購入しました。
本品は閉じ込め防止機能を謳っていますが、今回の故障によりそれが本当であることが確認されました。
故障は、ラッチ本体にヒビがが入って動きがあやしくなったというもので、その結果、ラッチが引っ込んだままになってばかりいました。なぜこんな動作をするのだろうと思って、あらためてパッケージを見ると、それが閉じ込め防止機能であることに気がつきました。
フェイルセーフな設計に感銘を受けましたので、リピーターになりました。
製品が故障して、感動して、再度同じものを購入するというのは、珍しい体験です。

対象商品 : 09890284
2021-11-09
用途: トイレのドアノブ修理
その他業種

トイレのラッチが壊れ、閉じ込められたのでラッチの交換をするため探しているとき、閉じ込め防止機能がついたこちらの商品を発見。取り付け時に以前のものはフロント板が角丸でこちらは四角い形状なので削る作業が必要なため☆-1にしました。本体は問題なくとてもいい商品なので角丸の板も付属するか別バージョンで角丸仕様も販売していただけると嬉しいです。

対象商品 : 09890284
2021-05-25
用途: ドアの修理
北九州松陰塾教育・研究機関

サイズもぴったり、あっという間に修理完了で大感激でした。

対象商品 : 09890284
2020-12-12
用途: 破損交換のため

ダイケン製建具の補修部品を探していたら、こちらで見つけ購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09890284
2021-08-15
用途: ラッチの交換部品として
製造業

品質は普通。
ラッチ表面の金具の形状が取り替え前と違ったので、それだけは取り替え前部品を使用した。
複数の形状があるならつけておいて欲しかった。

対象商品 : 09890293
2021-06-20
用途: ドアのラッチ交換
MNオンラインショップ卸売・小売業

純正部品なので、安心です。
納期も早くて助かりました。

対象商品 : 09890284
2020-03-23
用途: トイレのドアの修繕
建設業・工事業

生産中止の部品の代替に購入しました。バッチリでした。

対象商品 : 09890284
2021-01-23
用途: ドアノブがちょっと上がった状態になった

一見すると同じようなものですが、型番が微妙に違ったり使えるのかどうか判断に悩む

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする