曜日別特売

ケースラッチ Dタイプ

ケースラッチ Dタイプ - WAKI(和気産業)ケースラッチ Dタイプ - WAKI(和気産業)ケースラッチ Dタイプ - WAKI(和気産業)ケースラッチ Dタイプ - WAKI(和気産業)ケースラッチ Dタイプ - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。
ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。
施錠機能を持ちます。
消音タイプ。

適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」付属品ラッチ本体、フロント板材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25ビスピッチ(mm)32、(フロント)114内容量1セット
注意
※ラッチ本体のフロントにある”UP”マークが上に向くように使用してください。
※必ず各部所のサイズを測ってから作業をして下さい。
※無理な取付は破損の原因となります。
※ラッチとしての用途以外には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09890327WL907施錠機能付LS-51
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
09890336WL908施錠機能付LS-60
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09890327
2025-05-22
用途: リフォーム中の寝室に鍵をかけられるようにするため
製造業

まだ表示錠が届いてないので、届いてから使用します。そのあともう一度感想を書きます

対象商品 : 09890327
2021-12-02
用途: トイレのドア修理

商品説明で寸法が正確に載っていたので
これ!と思って注文した
外側からみて左蝶番のドア用
室内側からだと逆になる、鍵部分の回転は半時計回りで従来と逆回転になる
これは仕方ないとしても
全閉時にドアが擦れる
全体的に寸法精度が悪い。安いから仕方ないのか?
違うメーカーを再び買うよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする