曜日別特売

AliSTアリスト パイプ用キャップ

AliSTアリスト パイプ用キャップ - WAKI(和気産業)AliSTアリスト パイプ用キャップ - WAKI(和気産業)AliSTアリスト パイプ用キャップ - WAKI(和気産業)AliSTアリスト パイプ用キャップ - WAKI(和気産業)AliSTアリスト パイプ用キャップ - WAKI(和気産業)AliSTアリスト パイプ用キャップ - WAKI(和気産業)
(3件のレビュー)

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。
「パイプ用キャップ」はアルミパイプの先端に使用する部品です。

材質ポリエチレン適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー内容量1セット(2個)
注意
※パイプとクランプ金具はしっかり連結、取付けをしてください。また、手や指などを挟まないようにご注意ください。
※金具とパイプが接触して傷付きやすいのでご注意ください。
※アルミパイプの切断は市販の金属切断用ノコギリやパイプカッターをご使用ください。
※アルミパイプの切り口に触れないでください。バリが出ていて切傷を負うおそれがあります。パイプを切断した後は、必ずヤスリなどでバリを削ってください。
※組立ての際は、小さなお子様を周囲に近づけないでください。
※設置する際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。転倒、破損の原因になります。
※取付け後はしっかり設置されているか、強度の確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891088AST-008
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09891088
2023-09-12
用途: 車のサイドバーのキャップに!
その他業種

車のサイドバーを取り付けるため、アリストのブラックパイプとこちらのキャップを購入しました。見た目はスタイリッシュ!ただ、取り付ける際、女の私にはちょっと取り付けるのは固く、金槌で叩いて装着しました。パイプからポコっと出るタイプではなくパイプに馴染むようなキャップといった感じです。個人的には満足です!なによりお安く買えたのがありがたいです。

対象商品 : 09891088
2022-02-08
用途: スノーブラシにスポンジグリップ取付
株式会社川田商会 協栄自工

車の雪下ろしで手が冷たいので、アルミ伸縮・ジャンボブラシ
のグリップにスポンジグリップを付けて、
標準の短いプラスチックグリップを取り外したため、エンドキャップが必要になり購入。
本当はゴム製が良かったですが見つからなかったのでプラスチックで我慢しました。
これで安心。

対象商品 : 09891088
2019-02-12
用途: パイプラック作成
力武企画建設業・工事業

25mmパイプにぴったりはまりました。
すっきりみえるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする