WAKI(和気産業)
カラーワイヤー
(1件のレビュー)
カラフルでサビにくい。ソフトで他の物にキズがつきにくいので加工も簡単です。
用途
園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
線径(mm)
2.6~2.5
長さ(m)
20
材質
ナマシ鉄線・塩ビ被覆
色
ブロンズ
安全荷重(kg)
8
破断荷重(kg)
40
番手
#12
内容量
1巻
注意
※屋外等で使用の場合には劣化等で切断する場合があります。
※サビ等発生します。
※加重がかかる場合は安全荷重内で使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09891255
HW-048
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください