WAKI(和気産業)
アクセサリーロック #117SS
デザイン性に優れたカギ付簡易ロック! ポストやロッカーに、バッグや家具に
ロック
カギ式
材質/仕上
本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:亜鉛ダイキャスト/メッキ
タイプ
カギ式
線径(Φmm)
(ツル)3
横幅(mm)
24
吊内径(mm)
12.4
内容量
1個
注意
※本品は簡易錠ですから、防犯には不適です。
※幼児の手の届かないところに保管して下さい。
※施錠以外の用途には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09892129
IB-130
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください