WAKI(和気産業)
TWE シリンダー錠
ツルは強度を考慮し、スチールを使用しています
使用条件により、サビが生じる場合があります
用途
道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に
ロック
キー式
材質(本体)
真鍮
材質(吊)
鉄
内容量
1個
注意
※同じ番号が混ざって出荷される場合がございます。
全9種類を絞り込む
寸法a(mm)
選択してください
15
20
25
30
35
40
45
50
60
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09892174
-
7.6
15
3.1
12
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09892183
-
10.4
20
3.6
10.1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09892199
-
13.9
25
3.9
14
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09892208
-
16.2
30
4.9
19.1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09892217
-
18.2
35
6.2
18.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09892226
-
22.3
40
6.3
22.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09892235
-
25.3
45
7.1
23.8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09892244
-
27.8
50
7.9
31.3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09892253
-
35.2
60
9.4
34.7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください