WAKI(和気産業)
ツル長シリンダー錠
吊はサビに強いステンレスを使用
ダブルロッキングで引き抜きに強い。
耐腐食性のあるピンやスプリングを使用しています。
ピッキング等不正解錠への抵抗力も高い。
用途
道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠に
ロック
キー式
材質(本体)
真鍮
材質(吊)
ステンレス
内容量
1個
注意
鍵番号は指定不可となります。
鍵番号が重複する可能性がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09892269
-
16.2
30
4.9
64
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
09892278
-
16.2
30
4.9
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
09892287
-
22.3
40
6.3
48
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09892296
-
22.3
40
6.3
64
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
09892305
-
22.3
40
6.3
110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください