曜日別特売

石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ

石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ - アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ - アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ - アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ - アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ - アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ - アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ - アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ - アイワ金属

ロング&ショートタイプや棚板のサイズ・カラーを組み合わせて、多彩なレイアウトが楽しめます。
棚板を固定しないから、高さや枚数の変更も簡単。
石こうボード壁用ですが、市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ねじの効く壁に取付ける事もできます。

安全荷重(kg)平面/5(棚板の重量を含みます。)セット内容ワイヤーシェルフ1、取付ユニット2、クロスピン4適合寸法(mm)棚板厚/17以下推奨(取付ユニット下に棚板を入れる場合)、棚板奥行/150棚受け金具棚受アクセサリー内容量1セット
注意
※シェルフにするには本パックが2パック必要です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09892436AP-3005Wホワイトショートタイプ
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
09892445AP-3006Wホワイトロングタイプ
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
09892454AP-3005Bブラックショートタイプ
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
09892463AP-3006Bブラックロングタイプ
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする