石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ ミニ

石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ ミニ - アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ ミニ - アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ ミニ - アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ ミニ - アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ ミニ - アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ ミニ - アイワ金属石こうボードにつけられる ワイヤーシェルフ ミニ - アイワ金属

棚板を載せるだけでのシンプルシェルフです
シェルフを横長に使う場合:板厚20mm以下 奥行150mm以下の板材
シェルフを縦長に使う場合:2x4材もしくは1x4材
取付けは下地が石膏ボードでも取付け可能。
シェルフにするには本パックが2パック必要です。

安全荷重(kg)平面/1.5(棚板の重量を含みます。)セット内容ワイヤー棚受(鉄・塗装仕上)1枚 取付ユニット(ABS樹脂)1個/シリコンチューブ120mm 1本 クロスピンベース(ABS樹脂)2個/キャップ(PE)2個/ピン(鉄)7本(1本予備)適合寸法(mm)(棚板厚(横長))20以下、(棚板(縦長))2×4材または1×4材、(棚板奥行)150棚受け金具棚受アクセサリー内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09892479AP-3010Bブラック
オープン
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
09892488AP-3010Wホワイト
オープン
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする