ミラコン
セメント面劣化防止液 ふうか止め
ポロポロはがれ落ちる傷んだセメント内部に液が浸み込み、素材一つ一つを固め、表面に強力な防水力のある硬い皮膜を作り、セメント面の風化を防ぎます。
用途
セメント面用劣化防止、ふう化防止
硬化時間(時間)
(夏)約15、(冬)約20
材質
スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂
容量(mL)
300
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約2~約3
内容量
1個
注意
※仕上がりは、つやがでますが、つやが気になる場合は目立たない部分で試した後、ご使用ください。
※使用後の保管は、詰まり防止のため、スプレーを逆さにし、5-6回空吹きし、ノズル先端を水洗いした後、保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894046
MR-008
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください