モルタル・タイル・石材用 接着増強液 混練タイプ

モルタル・タイル・石材用 接着増強液 混練タイプ - ミラコン

コンクリートやモルタル等の下地にモルタル、タイル、石材等を接着する時にセメントに混練する接着増強液です。
はがれ落ちや亀裂防止、表面硬化増強の効果があります。

用途石材の接着増強、亀裂防止、はがれ落ち防止、表面硬化増強材質スチレン、アクリル酸エステル共重合樹脂容量(g)300危険物の類別非危険物使用面積(m2)1.8~2.0内容量1個
注意
※使用中お子様には触れさせないでください。
※降雨、降雪のある日、気温が5℃以下の日、施工面が高温(50℃以上)の場合は塗布を避けてください。
※他のセメント混和剤とは併用しないでください。
※本品は水性タイプです。乾燥前は用具類の洗浄や無駄に付着した部分は水で洗い流せますが、
※乾燥後は落とせなくなりますので、使用後は直ちに水洗い等を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09894055MR-009
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする