配線不要 防犯センサー ドア・窓用

配線不要 防犯センサー ドア・窓用 - ノムラテック
(1件のレビュー)

本体とサブユニットが離れると警報音を発する防犯センサーです。
ドアや窓が開いたら瞬時にお知らせします。

付属品電池LR44×3個材質ABS樹脂寸法(mm)31×62×25音量(dB)約90/m内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09894414N-2102
オープン
959
1,055(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09894414
2023-03-01
用途: 女子社員単独業務時の防犯
株式会社環境技術ソリューション

使用が簡単で使いやすく、便利です。
追加発注でしたが、製造が間に合わないためキャンセルになり、残念!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする