曜日別特売

トリプルピンフック

トリプルピンフック - ノムラテックトリプルピンフック - ノムラテックトリプルピンフック - ノムラテック

石膏ボード用ピンフック、取付部品をフックにあてがいながら6本のロングピンをクロスして壁に差し込む事で12kgの耐荷重を吊るすことができる。
取付部品は木製化粧カバーをセットすれば表面には現れず、大変可愛い木製フックとして使用できる。

材質フック:スチール、木:天然木、取付部品:ABS樹脂、釘:ステンレス形状規格BIG内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09894439N-3316
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする