曜日別特売

トリプルピンフックBIG・マル

トリプルピンフックBIG・マル - ノムラテック
(1件のレビュー)

重い物でもラクラク掛けることができます。
3本のロングピンがクロスして超がっちりとまります。

用途石膏ボード用耐荷重(kg)12寸法(mm)28×45×17内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09894484N-3318
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09894484
2019-05-04
用途: 事務所
くるまや フリーバーズ自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか、しっかりと、ついてして、良い感じですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする