ノムラテック
らくらくカモイフック
カモイや桟に締め付けて簡単に取り付けできます。
耐荷重(kg)
1.5
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
取付場所
カモイ、窓枠、桟、机、棚等、上下の巾が5~40mm迄取り付け可能
サイズ(mm)
17×67×43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894518
N-1013
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください