曜日別特売

らくらくハンガーかけ 上敷居用

らくらくハンガーかけ 上敷居用 - ノムラテック

上敷居をはさみ込む様にセットするだけで、ハンガーやピンチに使用できる室内物干しかけです。

耐荷重(kg)8材質PP樹脂ベージュ取付場所上敷居の幅80~140mm、高さ20~50mmサイズ(mm)137×160×18内容量1パック(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09894536N-1017
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする